TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト Hi5ユーティリティーカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29937005
品番
4021
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
135
色
ブラック
タイプ
L3段
キャスター
Φ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×510×970
棚間隔(mm)
280
棚板寸法(mm)
800×510
有効間口(mm)
(中板)720
TKG品番
9-1229-0301
TKG品番(2017)
6-1107-0301