VK332V-4G-M5 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29937512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)接続口径(M5)M5×0.8注文コード29937512品番VK332V-4G-M5
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)接続口径(M5)M5×0.8リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm)バルブ(V)真空仕様形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする