TKG
バンブートレーセット用 シャープボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
直径(Φmm)
160
85
130
160
高さ(mm)
108
55
85
108
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938536
品番
L MEDB-207206
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
108
材質
メラミン
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
160×108
TKG品番
9-1657-1003
TKG品番(2017)
6-1498-0803
食器の種類
洋食器