12inMEDB-201912 メラミン ライトブロー 傾斜ボール TKG 29938554

 

12inMEDB-201912 メラミン ライトブロー 傾斜ボール TKG 29938554
12inMEDB-201912 メラミン ライトブロー 傾斜ボール TKG 29938554

メラミン ライトブロー 傾斜ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)300×291×137
高さ(mm)137
長辺(mm)300
内容量1個注文コード29938554品番12inMEDB-201912
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
食器の種類洋食器形状楕円長辺(mm)300短辺(mm)291高さ(mm)137材質メラミン外径×高さH(Φmm×mm)300×291×137サイズ(inch)12TKG品番9-1657-1102TKG品番(2017)6-1498-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする