TKG
メラミン ライトブロー 傾斜ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)
360×349×163
212×208×104
300×291×137
360×349×163
高さ(mm)
163
104
137
163
長辺(mm)
360
212
300
360
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938563
品番
14inMEDB-201914
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
楕円
長辺(mm)
360
短辺(mm)
349
高さ(mm)
163
材質
メラミン
色
白
外径×高さH(Φmm×mm)
360×349×163
サイズ(inch)
14
TKG品番
9-1657-1103
TKG品番(2017)
6-1498-0903