※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個配管接続方式ねじ込み式ノズル長(mm)305.3接続口径G3/8注文コード29942744品番VMG11BU-F03-32
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
この商品は配管接続方式・ノズル長・接続口径など277種類から選べます他の種類を見る 供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし