ミヤザキ食器
ハナ ボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
TKG品番
9-2353-0501
注文コード
29943533
品番
HA1603BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
形状
丸
色
ブルー
サイズ(cm)
16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
158×57
TKG品番
9-2353-0501
TKG品番(2017)
6-2137-0501