曜日別特売
#1590 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955713

#1590 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955713
#1590 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955713

半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
ラベンダーブルー
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード29955713品番#1590
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ラベンダーブルーサイズ3L仕様右胸携帯電話ポケット、アームホール・脇下メッシュ、両ひざあて布種別半袖つなぎ身長(cm)184股下(cm)81ウエスト(cm)110ズボン丈(cm)111肩幅(cm)53袖丈(cm)25総丈(cm)164バスト(cm)122素材シーティング/ポリエステル60%・綿40%袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29955704
2020-08-14
用途: 自動車修理

3636-30が、欠品で代わりの品を探してこちらを購入したのですが、かなり薄く感じます。質量表示して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする