サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 - カジメイク

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

材質
【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735461598767ネイビーM7611486~106
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
735461688767ネイビーL7611890~110
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
735461778767ネイビーLL7812295~114
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
735461868767ネイビー3L78126100~118
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
735461958767ライトグレーM7611486~106
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
735462118767ライトグレーL7611890~110
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
735462208767ライトグレーLL7812295~114
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
735462298767ライトグレー3L78126100~118
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする