MP125-40P 多用途マルチチップソー モノタロウ 29956763

MP125-40P 多用途マルチチップソー モノタロウ 29956763
MP125-40P 多用途マルチチップソー モノタロウ 29956763
モノタロウ

多用途マルチチップソー

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード29956763品番MP125-40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木材・アルミ・鉄鋼材と色々切れる万能タイプのチップソー。
ヤニ・サビ・接着剤の付着を防ぎ、スムーズなカットを実現するブラックフッ素コーティングに、振動吸収樹脂入り消音スリットまで搭載した本格派!

用途木材・集成材・MDF材・合板・フローリング材・竹・塩ビ管・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・金属系サイディング材などに。外径(mm)125刃数(p)40適合電動工具集じん、防じんマルノコ、マルノコ使用チップタングステン超鋼チップ刃厚(mm)1.5適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20スリット
注意
※鉄工材切断は、一般軟鋼材のt3.0mm以下のみ切断可能ですが、
鉄工専用刃ではありませんので、より耐久性・高精度な切断をお求めの場合は
弊社サーメットチップソー・鉄&ステンレス兼用チップソーを
お買い求め頂けますようお願い致します。
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29956763MP125-40P39457198ARC125-42PMP125-40P チップソー オールラウンド モノタロウ 39457198チップソー オールラウンドモノタロウ1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29956772
2020-12-31
用途: 交換刃
FTY Factory

使っていると刃がへたり音が大きく成り切断面が汚いww 元気に働いてもらうため交換用に。

対象商品 : 29956763
2020-10-06
用途: アルミアングルの切断

アルミぐらいなら一発で切断できます。
2mm厚ぐらいなら鉄でもきれます。

対象商品 : 29956788
2020-10-15
用途: 単管パイプの切断に使用。
農・林・水産業

単管パイプを8本切断したら、刃のチップが剥がれて切断出来なくなった。これでは使い物にならない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 29956788
2020-03-21
用途: 廃棄するパイプの切断に利用
製造業

金属だけを購入するか多用途用を購入するか悩みましたが、軟鉄のパイプなら問題なく切断できるし、プラスチックの四角パイプの縦トイも溶けることなく切断できました。
アルミの押さえ平板も粘ることなく切断。後は材木がどうかな。

対象商品 : 29956788
2020-01-19
用途: ガレージの片付けに。

ガレージの片付けの為に使いました。
木やプラスチックやアルミ、鉄と色々な不要物が出て来ます。
小さく切って纏めたかったのでこれを使ってみました。
何でもサクサク切れて作業がとても早く済みました。
切れ味悪くなったら又購入したいと思います。

対象商品 : 29956788
2020-04-17
用途: 造作工事等

鉄板や木やアルミやプラスチックやポリカなと何でもこれ一枚で切れるのでちょうほうします

対象商品 : 29956788
2020-01-07
用途: 樹脂板切断用として

厚12ミリのグラスファイバーの切断用に購入、新品なのでもちろん切断できますが、グラス切り口はまぁー、普通というところです。
あとは、耐久性が課題です。

対象商品 : 29956772
2019-04-08
用途: 研磨剤や木材のカット
有限会社 深川ブレーキ自動車・二輪車・自転車関連業

カット面に黒く擦れていた部分があり気付いたが、個体差でたわみがありM字の溝があるところがよく膨らんでます。
それ以外は、問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする