※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
自在エルボ45°(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
35.2
35.2
45.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29956946
品番
RMFEN-13M
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
樹脂管は継手なしで配管できます。
タイプ
ベース付
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
35.2
寸法B(mm)
35.2
適合サイズ
13M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください