※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA212~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(15A) 1/2
注文コード
29957943
品番
VNA212A-15A-4G
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・材質
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
定格電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
管接続口径
(15A) 1/2
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
型式
VNA2
リード線取出方法
(G) グロメット
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CADデータダウンロード