曜日別特売
0.04×125×200 ヨーポリ袋(0.04mm厚) 大洋社 29958084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.04mm厚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1包(1000枚)
幅(mm)125
高さ(mm)200
200
250
135
110
150
170
260
220
280
240
300
330
350
320
360
400
390
450
660
670
850
1000
内容量1包(1000枚)注文コード29958084品番0.04×125×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.04幅(mm)125高さ(mm)200入数(枚)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29958023
2024-04-10
用途: 梱包
製造業

他社に販売していない商品があるので
いつも利用していますが、複数の工場で
製造しているせいか品質差があり、当社では
検印5番指定で購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする