曜日別特売
VNA212B-10A-5DZ-B プロセスバルブ (VNA212~) SMC 29958101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA212~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8注文コード29958101品番VNA212B-10A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(10A) 3/8ポート数2ねじの種類(-) Rc型式VNA2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする