曜日別特売
VNA401B-25A プロセスバルブ (VNA4~) SMC 29959763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA4~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc材質(シール)(B) FKMシール注文コード29959763品番VNA401B-25A
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(25A) 1ポート数2ねじの種類(-) Rc材質(シール)(B) FKMシール型式VNA4弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする