※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA4~)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(B) FKMシール
注文コード
29959876
品番
VNA403B-25A-B
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・材質
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
管接続口径
(25A) 1
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
材質(シール)
(B) FKMシール
型式
VNA4
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式
(3) C.O.
CADデータダウンロード