曜日別特売
VNA411A-25A-1DZB プロセスバルブ (VNA4~) SMC 29959955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA4~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29959955品番VNA411A-25A-1DZB
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)管接続口径(25A) 1ポート数2ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール型式VNA4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする