曜日別特売
VNA411A-25A-1EZ-B プロセスバルブ (VNA4~) SMC 29959982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA4~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29959982品番VNA411A-25A-1EZ-B
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)管接続口径(25A) 1ポート数2ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール型式VNA4リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナルブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする