曜日別特売

ドーム照明 HPD2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
発光色赤/緑/青
長さ(mm)116
幅(mm)116
内容量1個注文コード29962808品番HPD2-100FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥215,915
販売価格(税別)
196,286

ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。

用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など消費電力24V/11W長さ(mm)116幅(mm)116高さ(mm)57.4質量(g)160電源PD3外径(Φmm)116照光種別拡散光発光色赤/緑/青光源可視光ピーク波長(nm)622/525/470照射方式斜光照光形状ドーム形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする