曜日別特売
VNB102C-8A-B プロセスバルブ (VNB10~) SMC 29963403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB10~)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4ねじの種類(-) Rc材質(ボディ)(-) 標準タイプ注文コード29963403品番VNB102C-8A-B
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール材質(ボディ)(-) 標準タイプ型式VNB1ブラケット(B) ブラケット付パイロット方式(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする