曜日別特売

紫外照明 UVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)56
56
32
42
50
70
90
120
74
100
132
170
208
75
96
146
176
206
44
52
92
140
191.4
58
78
148
200
205
幅(mm)56
56
32
42
50
70
90
120
74
100
132
170
208
75
96
146
176
206
15
17
18
58
78
148
200
24.5
高さ(mm)18
質量(g)80
80
30
50
130
170
220
510
90
270
350
380
70
100
160
200
15
45
85
110
60
490
790
400
内容量1個注文コード29963657品番SQR-56UV365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥156,829
販売価格(税別)
142,572

オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。

用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など消費電力24V/1.2W長さ(mm)56幅(mm)56高さ(mm)18質量(g)80電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365照射方式垂直投光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする