CCS(シーシーエス)
テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
ストレート
ストレート
同軸落射付
幅(mm)
8.97
8.98
7.18
4.78
3.59
1.8
8.97
1.79
高さ(mm)
6.65
6.65
5.32
3.55
2.66
1.33
質量(g)
49
45
49
32
33
35
50
54
37
38
40
51
43
56
48
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29964558
品番
SE-110ST08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,600
販売価格(税別)
¥
66,000
バスケットに入れる
寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ
NA(開口数)
0.025
F値
16
TVディストーション
-0.05%
幅(mm)
8.97
高さ(mm)
6.65
光学倍率
0.8×±5%
W.D.(mm)
110.4±3.3
被写界深度(mm)
2
分解能(μm)
13.4
質量(g)
49
マウント
Cマウント
タイプ
ストレート
対角(mm)
11.17
仕様
最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ