曜日別特売
VNB112B-8A-5DZ-B プロセスバルブ (VNB112~) SMC 29964986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB112~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4注文コード29964986品番VNB112B-8A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(8A) 1/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB1リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする