曜日別特売
VNB114A-8A-1TA プロセスバルブ (VNB114~) SMC 29965801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB114~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード29965801品番VNB114A-8A-1TA
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)材質(シール)(A) NBRシール型式VNB1リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形(突出形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする