曜日別特売

拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
タイプ透過率:高
寸法A(mm)73
内容量1個注文コード29966457品番DF-LFV3-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,144
販売価格(税別)
2,858

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。

タイプ透過率:高適合LFV3-70寸法A(mm)73寸法B(mm)80高さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする