曜日別特売

ワンタッチバックル付きクイックベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード29968085品番No.650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。
ワンタッチバックルで脱着簡単。
50mm(ナイロン製)

材質ナイロンベルト長さ(mm)650~1190ベルト幅(mm)50バックルワンタッチバックル質量(g)約160ベルト色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする