曜日別特売
VNB201B-15A-B プロセスバルブ (VNB20~) SMC 29968181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB20~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(-) Rc材質(シール)(B) FKMシール注文コード29968181品番VNB201B-15A-B
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(15A) 1/2ポート数2ねじの種類(-) Rc作動方式パイロット式切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15型式VNB2材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする