曜日別特売

AHX440S用インサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質MP6130
厚さ(mm)5.57
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード29969354品番NNMU130508ZEN-M MP6130
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質MP6130厚さ(mm)5.57コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする