インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
29970395
品番
NP-DNGA150408GA2 BC8130
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
材質
BC8130
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする