NP-DNGA150408GS4 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29970578

インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個形状ひし形55°厚さ(mm)4.76材質BC8105注文コード29970578品番NP-DNGA150408GS4 BC8105
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質BC8105トラスコ品番671-5109形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカなし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする