三菱マテリアル
インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・厚さ・材質
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
材質
BC8105
注文コード
29971052
品番
NP-TNGA160412GS6 BC8105
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
BC8105
トラスコ品番
671-5435
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった