三菱マテリアル
インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・厚さ・内容量
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
注文コード
29971427
品番
NP-VNGA160408TH4 BC8130
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
BC8130
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった