NP-WNGA080408GS3 BC8110 インサート 三菱マテリアル 29971472

インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状六角形80°厚さ(mm)4.76材質BC8110注文コード29971472品番NP-WNGA080408GS3 BC8110
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質BC8110トラスコ品番671-5800形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカなし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする