NP-DCGW070202GS2 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29971978

NP-DCGW070202GS2 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29971978

インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
注文コード
29971978
品番
NP-DCGW070202GS2 BC8105
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
材質
BC8105
トラスコ品番
670-9907
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする