三菱マテリアル
インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・厚さ・材質
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
材質
BC8105
注文コード
29971996
品番
NP-DCGW070208GS2 BC8105
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
BC8105
トラスコ品番
670-9940
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった