NP-VCGW160404GS2 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29972093

インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個形状ひし形35°厚さ(mm)4.76材質BC8105注文コード29972093品番NP-VCGW160404GS2 BC8105
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質BC8105トラスコ品番671-5591形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする