NP-CPGB080208GS2 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29972233

インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形80°厚さ(mm)2.38材質BC8105注文コード29972233品番NP-CPGB080208GS2 BC8105
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質BC8105トラスコ品番670-9869形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする