三菱マテリアル
インサート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・厚さ・内容量
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
注文コード
29972477
品番
NP-TPGB090208GS3 BC8105
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
BC8105
トラスコ品番
671-5494
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし
商品説明動画
高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
参考になった