NP-TPGB160308GS3 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29972522

NP-TPGB160308GS3 BC8105 インサート 三菱マテリアル 29972522

インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
注文コード
29972522
品番
NP-TPGB160308GS3 BC8105
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
材質
BC8105
トラスコ品番
671-5559
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
なし

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする