三菱マテリアル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
3.6
注文コード
29972845
品番
DC2XLBR0300N100
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
3.6
刃数
2
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
6
表面処理
Dcコート