曜日別特売
NY-3 IR5 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976108

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
遮光度5
内容量1個注文コード29976108品番NY-3 IR5
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

角度調節が可能。
ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。

遮光度5仕様固定式サイドシールド:フレーム固定、フレーム角度調節質量(g)27種類遮光メガネレンズ色グリーン系フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする