曜日別特売
SS-29 IR2 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976275

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個遮光度2材質(フレーム)アセテート仕様固定式サイドシールド:一体成型注文コード29976275品番SS-29 IR2
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可

遮光度2質量(g)38フレーム色ブラウン材質(フレーム)アセテート仕様固定式サイドシールド:一体成型種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする