曜日別特売
SS-35 IR5 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976406

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個遮光度5材質(フレーム)ナイロン注文コード29976406品番SS-35 IR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可

遮光度5質量(g)35フレーム色ブラック材質(フレーム)ナイロンレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする