曜日別特売
NY-6 IR2 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976424

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個遮光度2注文コード29976424品番NY-6 IR2
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可

仕様固定式サイドシールド:一体成型レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)45フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ材質(フレーム)ナイロン遮光度2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする