曜日別特売
VNB301AL-20A-B プロセスバルブ (VNB30~) SMC 29977367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB30~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20注文コード29977367品番VNB301AL-20A-B
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール材質(ボディ)(L) アルミボディ形パイロット方式(-) 標準タイプ型式VNB3ブラケット(B) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする