DIAMOND
ハンドベンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
29977867
品番
HB-16W
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~135(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×175×205
付属品
工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)
8
質量(kg)
15.0(2芯・2.5mコードを含む)