曜日別特売
VNB311A-20A-1EZ プロセスバルブ (VNB311~) SMC 29977972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB311~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29977972品番VNB311A-20A-1EZ
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)作動方式パイロット式型式VNB3リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする