サカエ
コンテナラック スケルトンコンテナ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
付属品
コンテナ9TMレッド×30個
コンテナ9TMブルー×15個
コンテナ9TMレッド×15個
コンテナ13TMブルー×12個
コンテナ13TMレッド×12個
コンテナ6TMブルー×21個
コンテナ6TMレッド×21個
コンテナ9TMブルー×30個
コンテナ9TMレッド×30個
コンテナ6TMブルー×42個
コンテナ6TMレッド×42個
コンテナ数
30
15
12
21
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29978567
品番
SCR-180CRE
参考基準価格(税別)
¥182,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
透明カラーボックス付のコンテナラックが新登場。
半透明なので収納物の確認が一目で可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1800
コンテナ数
30
均等耐荷重(kg/段)
35
色(ボックス)
レッド
付属品
コンテナ9TMレッド×30個
質量(kg)
77
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
段数
14
色(本体)
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
35
コンテナ種類
6TMRE
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る