曜日別特売
SB型 パイプベンダー カクタス 29980073

パイプベンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード29980073品番SB型
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。

寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)シリンダーSR-3曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A出力(kN[tonf])98(10)セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)質量(kg)14.5(シリンダー含む)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする