※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24材質(シール)(A) NBRシールリード線取出方法(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル注文コード29984936品番VNB412A-25A-5TZ
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は定格電圧・材質・リード線取出方法など87種類から選べます他の種類を見る ・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。